寸法C(mm)4.8
外径D(Φmm)104
寸法K(mm)48
寸法LF1(mm)35
寸法LF2(mm)35
寸法N1(Φmm)68
寸法N2(Φmm)68
寸法S(mm)10
寸法d3(Φmm)34
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)35
全長L(mm)119.6
許容トルク(N・m)250
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.5
質量(kg)3
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
ねじ径M8-M8×27
慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)125000
軸方向ばね定数(N/mm)80
ねじ径M14-M6
ねじ径M22-M6
軸方向変位(mm)±2.8