センタフレックスカップリング CF-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 全長(mm)42 注文コード37824421 品番CF-A-022-O0-1360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長など102種類から選べます 他の種類を見る

振動・衝撃を吸収
弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
優れた耐久性
耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。
取付け・取外し
ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。

寸法A(mm)42 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 外径D(Φmm)150 寸法E(mm)36 寸法G1(mm)18 寸法G2(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法N1(Φmm)70 寸法N2(Φmm)- 寸法O(mm)25 寸法P(mm)24 寸法S(mm)6 寸法TK(Φmm)125 寸法TS(mm)- 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)550 常用トルク(N・m)220 全長(mm)42 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)1.5 材質(本体)天然ゴム(NR系) タイプO0:ゴム体のみ 種類ゴムタイプ 取付方式ボルト取付け型 下穴径(Φmm)- ねじ径M1- ねじ径M2- 軸方向変位(mm)±5 動的ねじりばね定数(N・m/rad)8.26×103 トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37824421 CF-A-022-O0-1360 00229022 CF-A-022-O0-1360 センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする