メイン画像

ダブルサイド マグネットマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37828081 品番JTMAGDBL-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるスマホホルダー。
MagSafeに対応する機器やアクセサリーをスチールラックなどの金属面に簡単に取り付けできます。
マグネットが内蔵されたヘッド部分は、球体ジョイント構造であらゆる向きや角度に固定可能。
ロックナットを締め付けることでしっかりと角度を保持します。
スチールラックやホワイトボード、冷蔵庫などのキッチン家電、あらゆるスチール構造物にワンタッチで取り付けできるマグネットマウントを採用。
取り付け工具や作業は一切不要で、パッと取り付けてさっとスマホが固定できます。
ホルダーサイズは最大約7cm×5cmととてもコンパクト。取付状態でも邪魔にならず、またカバンに入れて持ち歩ける軽量サイズなので、旅行など外出先でもすぐに使えます。
さらに本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える、両面テープ付きメタルリングが付属。
マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。

付属品メタルリング 仕様設置対象:マグネット吸着可能な金属部材表面 ブラック 質量(g)約56 耐荷重(kg)壁面:最大1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約70×60×55 対応【スマホサイズ】MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ400gまでの機器 保証期間初期不良のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする