※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2F40TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
40
注文コード
37832892
品番
CQ2F40TF-40DMZ
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード