※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-247/P5SUS 防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業) 37898165 CD-247/P5SUS 防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業) 37898165 CD-247/P5SUS 防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業) 37898165

防錆型樹脂ベアリング CD型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37898165 品番 CD-247/P5SUS
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。

材質
(外輪・リテーナー)ポリアセタール
(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)
(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
直径D1(Φmm)24 許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m 質量(g)8.85 タイプ外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 取付穴軸かしめ 用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 幅(mm)7 使用温度範囲(℃)0〜60 シャフト径(Φmm)5 クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
注意
人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37898235
2016-06-12
用途:
調理棚のベアリング交換
グリーンハウス 様 (サービス業)

探してた物が見つかり無事交換ができました。
坊錆型で満点です。

対象商品:
37898253
2016-03-01
用途:
厨房吊り棚
電気・ガス・熱供給・水道業

商品は、問題なく取り付けでき満足しています。
もー少し早く届けば最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする