DT-130 キャスター DT型 LAMP(スガツネ) 37911727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT-130 キャスター DT型 LAMP(スガツネ) 37911727 DT-130 キャスター DT型 LAMP(スガツネ) 37911727

キャスター DT型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37911727 品番DT-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

車輪部分はベアリング入りです。
車輪材料はブタジエンゴムを使用しており、弾性が非常によく、車輪のころがりがスムーズです。耐摩耗性にも優れています。
取付部(プレート)の鋼板の厚さは4mmで非常に堅牢です。

キャスタータイププレート式自在車キャスター 材質(車輪)ブタジエンゴム 車輪径D(Φmm)130 取付高H(mm)177 車輪幅W(mm)40 穴径d(Φmm)11 ロックなし 耐荷重(N)1421 寸法(P1×P2)(mm)80×80 材質(本体) 偏心E(mm)40 寸法A(mm)107 寸法B(mm)107 質量(g)2060 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
注意
※ゴム車は床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり、汚染する場合があります。ご使用の際は現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする