曜日別特売
CS1DN125-50R CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DN125) SMC 37914528

※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DN125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・クッション・ジャバラなど41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
クッション
(R) ロッド側クッション付
注文コード
37914528
品番
CS1DN125-50R
参考基準価格(税別)¥43,010販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ストローク(mm)
50
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(R) ロッド側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする