出力(kW)0.015電源交流電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60軸の形状丸軸取付方式フランジ取付オプションリード線歯数7ブレーキブレーキなし質量(kg)1.1種類レバーシブルモーターモジュール0.5極数4コンデンサ容量(μF)1.5(400V)/1.5(400V)定格電流(A)0.19/0.19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×112×74定格時間(分)30/30始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.078 /0.078サイズ(mm)□70始動電流(A)0.3/0.29定格入力(W)36/37ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1275/1575定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.110/0.088