※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1F300)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・クッション
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
37920532
品番
CS1F300-450-XC22
参考基準価格(税別)
¥258,830
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
450
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
300
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200