ZL-1906-36 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型 LAMP(スガツネ工業) 37926594 ZL-1906-36 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型 LAMP(スガツネ工業) 37926594 ZL-1906-36 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型 LAMP(スガツネ工業) 37926594

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37926594 品番 ZL-1906-36
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
木扉にもガラス扉にも取付可能です。
同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。

付属品
回転止め剣先ピン
木扉厚16〜23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)
ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)
パッキン
寸法D(Φmm)36 寸法D1(Φmm)28 寸法H(mm)32 寸法P(mm)10 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 質量(g)165 種類つまみ シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大適合板厚(mm)23 最小適合板厚(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする