Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37926603 品番ZL-1907-24
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
木扉にもガラス扉にも取付可能です。
同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。

付属品
木扉厚16〜23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)
ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)
パッキン
シリーズZweiLシリーズ 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 質量(g)78 種類つまみ 仕上Zwei L仕上 高さT(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする