ステンレス鋼製つまみ 83型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37926664 品番 8363-031
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 種類つまみ 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上 寸法D(Φmm)20 寸法D1(Φmm)9.5 寸法H(mm)21.5 質量(g)45 付属品十字穴付トラス小ねじM4×45
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする