LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
ステンレス鋼製つまみ 83型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37926691
品番
8362-037
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
鏡面研磨
種類
つまみ
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨仕上
寸法D(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
12
寸法H(mm)
27
質量(g)
76
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×45
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。