LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
つまみ PO3410型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37926786
品番
PO341019G104
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
質量(g)
40
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
種類
つまみ
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき
高さT(mm)
26
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。