ランプ印 つまみ SY型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37926865 品番 SY-22WB
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 寸法D(Φmm)22 寸法H(mm)17 質量(g)21 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 種類つまみ 材質黄銅 仕上ホワイトブロンズめっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37926865
2020-10-02
用途:
物入れの取っ手の変更
卸売・小売業

取っ手が引っ張りにくいため今回変更します。
今まで10個取り換えし、摘まみやすくてたいへんかっこいい。

対象商品:
37926865
2020-05-18
用途:
取ってのつまみに使いました
生地の店 リボン 様

品物のつまみが大きく見えて買いました  しかし届いたらすごく小さくがつかり 比較が出来るものが有れば良かったのではないか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする