※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
つまみ 165型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37927014
品番
165-15SB
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
14
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
2
寸法S(mm)
5.5
材質
黄銅
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上
黄銅(真鍮)/サテンブラス
種類
つまみ
仕上
サテンブラス