※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165-20WB つまみ 165型 LAMP(スガツネ工業) 37927066 165-20WB つまみ 165型 LAMP(スガツネ工業) 37927066

つまみ 165型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37927066 品番 165-20WB
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)19 寸法H1(mm)26.5 寸法H2(mm)2.5 寸法S(mm)6.5 材質黄銅 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質/仕上黄銅(真鍮)/サテンニッケル(ホワイトブロンズめっき) 種類つまみ 仕上サテンニッケルめっき(ホワイトブロンズめっき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする