※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
つまみ 165型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(Φmm)
30
注文コード
37927084
品番
165-30WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
寸法D1・仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29
寸法H1(mm)
39
寸法H2(mm)
3.5
寸法S(mm)
7.5
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上
黄銅(真鍮)/サテンニッケル(ホワイトブロンズめっき)