LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
真鍮つまみ KHE111型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37927181
品番
KHE111-22PB
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
付属品
トラスねじM4×30
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
質量(g)
43
種類
つまみ
寸法H(mm)
25.5
寸法D(Φmm)
21
寸法D1(Φmm)
16
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上