※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHE102-30PB 真鍮つまみ KHE102型 LAMP(スガツネ工業) 37927206 KHE102-30PB 真鍮つまみ KHE102型 LAMP(スガツネ工業) 37927206 KHE102-30PB 真鍮つまみ KHE102型 LAMP(スガツネ工業) 37927206

真鍮つまみ KHE102型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)30 注文コード37927206 品番KHE102-30PB
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法Dなど3種類から選べます 他の種類を見る
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 質量(g)63 種類つまみ 寸法H(mm)23 寸法D(Φmm)30 寸法D1(Φmm)19 仕上鏡面研磨、クリアー仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする