ROCKY MOUNTAIN つまみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ブロンズダーク 注文コード37927364 品番CK252BD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。
ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。

シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ 付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45 材質特殊合金 材質/仕上特殊合金/ブロンズダーク 質量(g)約70 種類つまみ 仕上ブロンズダーク 高さT(mm)27
注意
一つ一つ手作りのため寸法、質量、仕上にはバラツキがあります。現品をご確認後取り付けてください。
付属のねじはインチねじです。適当な長さに切断してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする