※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK253BD ROCKY MOUNTAIN つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927373 CK253BD ROCKY MOUNTAIN つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927373 CK253BD ROCKY MOUNTAIN つまみ LAMP(スガツネ工業) 37927373

ROCKY MOUNTAIN つまみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ブロンズダーク 注文コード37927373 品番CK253BD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。
ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。

シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ 付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45 材質特殊合金 材質/仕上特殊合金/ブロンズダーク 質量(g)約150 種類つまみ 仕上ブロンズダーク 高さT(mm)33
注意
一つ一つ手作りのため寸法、質量、仕上にはバラツキがあります。現品をご確認後取り付けてください。
付属のねじはインチねじです。適当な長さに切断してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする