LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
ROCKY MOUNTAIN つまみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ブロンズラスト
注文コード
37927407
品番
CK580BR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。
ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
シリーズ
ROCKY MOUNTAINシリーズ
付属品
十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45
材質
特殊合金
材質/仕上
特殊合金/ブロンズラスト
質量(g)
約80
種類
つまみ
仕上
ブロンズラスト
高さT(mm)
28
注意
一つ一つ手作りのため寸法、質量、仕上にはバラツキがあります。現品をご確認後取り付けてください。
付属のねじはインチねじです。適当な長さに切断してご使用ください。