BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の サニタリー商品
BEST(ベスト)[金物]の タオル掛け
BEST(ベスト)[金物]の タオルバー
ハープバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37933297
品番
#676
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
廊下やトイレ、浴室等の使用する手摺。手摺だけでなくタオル掛けとしても使用できます。
浴室での使用可能なタイプです。
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
443
高さ(mm)
40
奥行(mm)
80
取付ねじ
なべタッピンネジ6×65mm
ビスピッチ(mm)
425