ラルクバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37933306 品番#688
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

廊下やトイレ、浴室等の使用する手摺。手摺だけでなくタオル掛けとしても使用できます。
浴室での使用可能なタイプです。

材質ステンレス鋼SUS304 幅(mm)443 高さ(mm)40 奥行(mm)60 取付ねじなべタッピンネジ6×65mm ビスピッチ(mm)425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする