※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHB-18WB ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 37941014 AHB-18WB ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 37941014 AHB-18WB ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 37941014

ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37941014 品番 AHB-18WB
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 用途かぶせ扉用 質量(g)76 種類アングル丁番 仕上ホワイトブロンズめっき 適合扉高さ(mm)700以下 推奨扉厚(mm)18 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする