※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC2009I300EZ002 配線孔キャップ PC2009I型 LAMP(スガツネ工業) 37947822 PC2009I300EZ002 配線孔キャップ PC2009I型 LAMP(スガツネ工業) 37947822 PC2009I300EZ002 配線孔キャップ PC2009I型 LAMP(スガツネ工業) 37947822

配線孔キャップ PC2009I型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37947822 品番 PC2009I300EZ002
参考基準価格(税別)¥16,030 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。

材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー 材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 形状角型 マットシルバー 質量(g)227 寸法L1(mm)280 外形寸法D(mm)72.5 寸法L2(mm)300 寸法L3(mm)285 寸法L4(mm)288 取付穴径d(Φmm)68.5
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする