d line タオル掛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37955845 品番14-7053-02-460
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

付属品
ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ
六角棒スパナ
シリーズd lineシリーズ 形状シングル・片持ち 材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)350 仕上ヘアライン仕上
注意
取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバーT-20をお客様でご用意ください。

商品説明動画

d line タオル掛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする