※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UE-74 パネルホルダー LAMP(スガツネ工業) 37957403 UE-74 パネルホルダー LAMP(スガツネ工業) 37957403 UE-74 パネルホルダー LAMP(スガツネ工業) 37957403

パネルホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37957403 品番UE-74
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

パネルを笠木から吊り下げるための金具です。
適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。
パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。

付属品
コネクターねじセット
六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)
十字穴付皿タッピンねじ4×16
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする