LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
仕上
鏡面研磨
注文コード
37958277
品番
AN-DH011-MR
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
質量(g)
137
仕上
鏡面研磨
アズワン品番
64-6768-15