AN-DH011-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 37958286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN-DH011-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 37958286
AN-DH011-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 37958286
AN-DH011-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 37958286
AN-DH011-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 37958286
AN-DH011-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 37958286

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上注文コード37958286品番AN-DH011-HL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。

用途
屑入れ
寸法A(mm)40寸法D1(mm)136寸法D2(mm)106材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)137仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6768-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする