※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN-DH015-MR ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 37958304 AN-DH015-MR ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 37958304 AN-DH015-MR ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 37958304 AN-DH015-MR ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 37958304

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 仕上鏡面研磨 注文コード37958304 品番AN-DH015-MR
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は材質/仕上・仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。

用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 質量(g)182 仕上鏡面研磨 アズワン品番64-6768-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする