※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の ラバトリー金物・屑入投入口
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37958331
品番
AZ-HD230(HL)
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
寸法A(mm)
234
寸法B(mm)
160
寸法E(mm)
288
寸法F(mm)
214
寸法G(mm)
120
寸法H(mm)
234
寸法P1(mm)
60
寸法P2(mm)
90
寸法W(mm)
308
寸法X(mm)
289
寸法Y(mm)
215
用途
屑入れ
オプション
ステンレス鋼製 屑入投入口ガイド AZ-SLP型(ゴミがこぼれ落ちるのを防ぎます)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
角型
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)
540
仕上
ヘアライン仕上
アズワン品番
64-6771-32