※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
Oリング 1AP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径do(Φmm)
429.5(±3)
404.5(±3.00)
409.5(±3)
414.5(±3)
419.5(±3)
424.5(±3)
429.5(±3)
434.5(±3)
439.5(±3)
444.5(±3)
449.5(±3)
454.5(±3.3)
459.5(±3.3)
464.5(±3.3)
469.5(±3.3)
474.5(±3.3)
479.5(±3.3)
484.5(±3.3)
489.5(±3.3)
494.5(±3.3)
499.5(±3.3)
外径(Φmm)
446.3
421.3
426.3
431.3
436.3
441.3
446.3
451.3
456.3
461.3
466.3
471.3
476.3
481.3
486.3
491.3
496.3
501.3
506.3
511.3
516.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37975217
品番
1AP - 430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
内径do(Φmm)
429.5(±3)
外径(Φmm)
446.3
線径(Φmm)
8.4±0.15
種類
P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
部品番号
CO2371A
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305