Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37977012 品番 1BG- 40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

材質JIS1種B NBR(ニトリルゴム) 内径do(Φmm)39.4(±0.37) 外径(Φmm)45.6 線径(Φmm)3.1±0.1 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-23〜100(MAX120) 部品番号CO0203B 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
役に立ちます。

B種の流通は少ないので、商社経由での入手には時間が掛かりますが、モノタロウであれば、在庫がありますので非常に助かりました。
ただ、当日出荷受付が平日11時までですので、せめて14時くらいまでに延ばしていただければ、土日発送もできれば、120点です。ご検討をお願いいたします。

2024-10-22
用途:
設備メンテナンス用
製造業

自社製装置のメンテナンス用に購入しました
すぐに手に入り油漏れが止まり安心です

2022-12-17
用途:
機械の定期メンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

機械の消耗部品に使用しています。設備メーカーの純正品が高額で困っていましたが、安くて一個から購入できて大助かりです。

対象商品:
37977082
2022-12-14
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

対象商品:
37977003
2023-05-08
用途:
突っ張り物干し竿

竿の固定に丁度良いリングが見つからずとても助かりました。
(最近は使われていない)

対象商品:
37977021
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
37977186
2022-09-28
用途:
油圧機械 配管メンテナンス
新井工業 様 (その他業種)

オーリングは今まで業者に電話やFAXで依頼していましたが、モノタロウは携帯簡単操作で すぐ注文できるし、入荷も早い!
GOODです。

対象商品:
37977003
2022-06-13
用途:
くるまのせいび

しっかりした商品でした
もう少し選択肢があるとなお助かります
たとえば 外径42.5 内径35.5 太さ3.0です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする