※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング フッ素 4DG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37977624
品番
4DG -310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
内径do(Φmm)
309.3(±2.72)
材質
JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)
5.7±0.13
種類
G形固定用
使用温度範囲(℃)
-15〜200(MAX220)
外径(Φmm)
320.7
部品番号
CO2158D
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
F201