AS568-157A Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK 37979584

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

(161件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
内径do(Φmm)
113.97(±0.38)
線径(Φmm)
2.62±0.07
注文コード
37979584
品番
AS568-157A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

材質
NBR(ニトリルゴム)
内径do(Φmm)
113.97(±0.38)
外径(Φmm)
119.21
線径(Φmm)
2.62±0.07
種類
AS568形固定用
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
部品番号
CO5357A
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:161
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-01
用途: DVDプレーヤーの修理
製造業

DVDプレーヤーのトレーを出し入れする歯車とモーターをつなぐゴムベルトが切れてしまい、サイズの合うゴムベルトが手に入らなかったんですが、このOリングがシンデレラフィットしました。邪道な使い方ですが、完璧に動作してます。

2026-05-13
用途: アンテナコントローラーのドライブベルトの代用
個人のお客様

アマチュア無線アンテナローテーター 江本105TSのドライブベルトの代用として
利用 補修部品として遜色なく使えました。

2026-04-20
用途: ラジカセ駆動用代替ベルト
製造業

Oリング購入で多方面の購入先を探したが販売種類も少なく適当なものが見つからなかった。
モノタローは取扱種類も多く使用方法が違ったが適当なOリング見つかったので代用品として利用できた。

2026-03-11
用途: Vespaのオイルドレンボルトに

交換前のOリングはプラスチックのようにカチカチになっていました。
NOKなので安心して使用できます。硬度は70です。

2026-03-07
用途: エアー工具のメンテナンス
トップ工具製造業

エアー工具メーカーの釘打ち機のメンテナンスに交換部品として使用しています。
ARP568は、規格サイズなので問題なく使用しています。
NOKのOリングは、一番信頼できると思います。

対象商品 : 37978762
2026-05-26
用途: エデニックシェルトV3の補修用
製造業

エデニックシェルトV3の呼び水キャップにはこちらの024Aが最適です、025Aではキツすぎて外れなくなりますのでご注意を!

対象商品 : 37978771
2026-02-14
用途: 水槽用外部フィルター・エデニックシェルトV3補修用
製造業

若干キツめではありますが、エデニックシェルトV3の呼び水キャップのOリングとして使用可能です!

2026-01-22
用途: キャブレターチョークのOリング
サービス業

材質も用途に適したもので予め計測及び考慮して購入。
使用感は少しきつめでしたが、その分は二次エアーの吸気はないでしょう。
この手のパーツは純正品がないので、このような単品販売は非常に助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする