※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング・フッソ AS568型

(83件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径do(Φmm)209.14(±1.27) 線径(Φmm)3.53±0.10 注文コード37984091 品番AS568 - 267-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は内径do・内径d・線径など351種類から選べます 他の種類を見る
内径do(Φmm)209.14(±1.27) 線径(Φmm)3.53±0.10 種類AS568形固定用 材質FKM(フッ素ゴム) 外径(Φmm)216.2 使用温度範囲(℃)-15〜200(MAX220) 部品番号CO1979U3 機能耐熱、耐油、耐燃料油 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

2025-01-20
用途:
カムセンサー脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオーバーホール時にカチカチに劣化していました。
漏れ予防の為、交換しました。純正単品、入手不可の部品だったので
何種類か購入しましたが、なんとか適合しました。
DA64V、カムセンサーOリングに使用

対象商品:
37986374
2025-01-15
用途:
ガソリンキャップメンテナンス
卸売・小売業

いつの間にか朽ちてしまったガソリンキャップのオーリング。
購入して取り付けました。これで安心出来ました。

対象商品:
83163474
2024-10-05
用途:
自動車の角パッキンの代替えに

ディラー供給の無かった角パッキン、周長や線径がちょうど良さそうなOリングを発見。今の所オイル漏れは無い状況。

対象商品:
37984536
2024-03-18
用途:
Oリング交換

KFエンジンのISCV分解清掃時にOリングを交換。
純正品ではなく、安価で寸法材質とも問題無し。

2人が参考にしています
対象商品:
37986374
2024-03-17
用途:
ガソリンキャップのOリング交換
サービス業

ガソリンキャップのOリング交換に使用しました。
特に問題ありません

対象商品:
37984782
2023-11-03
用途:
密閉
グッドエンジニアリング 様

りょうこうなじょうたいでおくられてきました。
問題なく使用しています

対象商品:
37984457
2023-11-08
用途:
バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリン対応でないOリングからの交換でしようしました。
サイズはピッタリで問題なく取り付け出来ましたので、あとは耐久性に期待です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする