曜日別特売
ISO C 0875 G Oリング ISO型 NOK 37988964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング ISO型

(91件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
内径do(Φmm)
87.5(±0.75)
線径(Φmm)
3.55(±0.10)
外径(Φmm)
94.6
注文コード
37988964
品番
ISO C 0875 G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
材質
NBR(ニトリルゴム)
内径do(Φmm)
87.5(±0.75)
外径(Φmm)
94.6
線径(Φmm)
3.55(±0.10)
種類
ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
部品番号
CO7297A
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
バリ寸法(mm)
0.14以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-23
用途: 水タンクのコック部補修に
教育・研究機関

ISO規格が購入できてありがたかった。付いていたOリングが古くてひび割れていたが、替えてから水漏れが無くなっている。品質等には満足です。サイトの改善かと思われるが、もっと簡単に外径・内径・太さでサッと検索できたらありがたい。

対象商品 : 37988203
2026-07-30
用途: ヘッドライト防塵キャップのパッキンに
運輸・通信業

L275ミラカスタムのヘッドライト防塵キャップのパッキンに使用しました。サイズはぴったり。材質的にエンジンルームの環境に適さないと思うので耐久性は低いかもしれませんが、安いのでこまめに交換すれば良いと思います。

2026-01-21
用途: サスペンションのアッパーマウントの隙間に
佐藤商店自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションアッパーマウントのゴムのヘタりによる隙間に、応急処置としてOリング挟みました。あくまでも応急処置ですが効果があります。本来の使用用途ではありませんが、サイズが豊富で助かりました。

対象商品 : 37988386
2025-09-06
用途: リフターメンテナンス

平リングの同機械が既になかった為にこちらの製品で検討し問題無く動作しました

2025-04-09
用途: 自転車用USTチューブレスバルブの補修用Oリングとして使用
製造業

内径Φ4.50mm/外径Φ8.1mm/線径Φ1.8mmの製品を購入。
MTB用ホイール(MAVIC/CROSS MAX SLR DISC 26)のUSTチューブレスバルブの補修用Oリングとして使用しました。使用中の現物Oリングのサイズをノギスであちこち計測し、ISO型のこのサイズであると結論して購入しましたが、実際にピッタリと嵌まり、スローなエア漏れが見事に止まりました。
このような小さな部品を単品で購入できるモノタロウさんに感謝です。
満足度は文句なしの★★★★★(星5個)です。

2が参考にしています
2025-03-20
用途: TOTO浴室混合水栓シャワー付TMG40CQXのTH576S 温度調節ユニット
高橋工業建設業・工事業

サーモスタットの交換用Oリングとして、購入しました。1つのサーモスタットで6か所Oリングが使われていますが、既存のOリングを計測し、溝を計測し、充てん率やひづみ率を見ながら選定しました。とりあえず問題なく使用できています。ちなみにTH576Sを交換用部品として取り寄せたところ、今使われている部品とは、違うもので互換性のあるものでした。

1が参考にしています
2025-04-18
用途: バイクのゴムバンドとして購入

Oリング本来の使用法ではなく、
ゴムバンドとして購入しました。
内径、線形ともサイズがバリエーションも多く、
今回買ったサイズは、ピッタリでした。

2025-02-11
用途: エンジンオイルのドレンコックに

車両乗り換えに伴い、エンジンオイルのドレンコック(EZバルブ)を付け替えました。コックにはOリングが取り付けてあり、手持ちのOリングはインチサイズなのか微妙に合いません。近所のお店を数軒回りましたが見つからず、モノタロウさんで検索したらイッパツで発見。はじめからモノタロウさんで探せばよかったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする