ORバックアップリング BRT2型

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)7 外径D(Φmm)10 注文コード37990802 品番BRT2 P-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は内径d・外径Dなど159種類から選べます 他の種類を見る
使用方法両方から圧力のかかる場合、Oリングの両側に装着し、一方向から圧力のかかる場合、圧力と反対側に装着します。 材質レアフロン 外径D(Φmm)10 内径d(Φmm)7 厚さT(mm)1.25±0.1 形状バイアスカット 呼びP7 部品番号GN0378A2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37990811
2024-12-14
用途:
油圧ジャッキのオーバーホール
その他業種

油圧ジャッキのオーバーホールをする際、Oリング関係は信頼のNOK製を使用しました。配送も早いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
37991055
2024-12-14
用途:
油圧ジャッキのオーバーホール
その他業種

油圧ジャッキのオーバーホールをする際、Oリング関係は信頼のNOK製を使用しました。配送も早いので助かります。

対象商品:
37990811
2024-01-26
用途:
カヤバのジーザスジャッキのオーバーホールに

ジャッキのオイル漏れの修理のために購入しました。
ほかのオイルシール類とまとめて購入しオーバーホール修理を自前でしましたが、オイル漏れもなおり、問題なく使用できるようになりました。
自己責任になりますが、安い部品で修理が完了したことに感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
37990924
2023-11-18
用途:
油圧機械の整備
佐藤 商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この辺の商品はその辺のお店では入手できない、
色々なサイズがあって助かっています。

対象商品:
37990872
2023-09-06
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社 小河ペインティングセンター 様

塗装機械用の商品のメンテナンス使用しました。漏れも無く順調に使用で来てます。

対象商品:
37991055
2023-06-20
用途:
クルマの油圧ジャッキ
製造業

クルマの油圧ジャッキのOH用に購入しました。問題なく使っています。

対象商品:
37990793
2023-02-06
用途:
シリンダピストンのシール補強に使用
製造業

ピストンの寸法にピッタリ入り、摺動部の滑りも良くうまくいった。

2022-09-28
用途:
オイルジャッキのメンテナンスに

カヤバのシザーズジャッキを20年以上使っているので、オイル漏れが起きる前にメンテナンス交換しました。
交換後もオイルが漏れる事なく毎週使えていますのでとても満足しています。オススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする