ミニッツタフPT

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37992796 品番8H20125-MNT2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,353
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。
「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。
貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。

寸法20×1.25 仕様Mile Cruncher 幅(mm)32 黒サイド 質量(g)230 パターンマイクロファイル ケーシング3D ビード径406 推奨内圧(kPa)455〜700 ビードスチール
注意
※チューブは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37992796 8H20125-MNT2-B 30156123 8H20125-MNT-B3 ミニッツタフPT Panaracer(パナレーサー) ミニッツタフPT Panaracer(パナレーサー) 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30156123
2021-04-29
用途:
普段乗りの自転車に
製造業

通常のものに比べ、硬かったので取り付けに苦労しましたが、それだけ丈夫な感じがし、乗っていても安心感が感じられる。

対象商品:
30156123
2017-04-21
用途:
アーバンライド
株式会社トレッド 様

ミニベロ付属タイヤも悪くなかったものの、当タイプは気圧高められる事と接地面も少なく転がりが良い

対象商品:
37992796
2012-10-24
用途:
DAHONに使用
NS商会 様

シュワルベ・デュラノ(20×1.1)からの交換。少し走行感が重くなったような気がするが、接地部の厚みもあり安心感がある。デザインは少し地味すぎかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする