HR2601F 26mm ハンマドリル マキタ 37993776

26mm ハンマドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード37993776品番HR2601F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,700

2kgクラス初「低振動機構」搭載で圧倒的な低振動。防振スプリング、カウンタウエイトの2つの機構により、軽量・コンパクトを維持しつつ、低振動を実現。

穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、<2.5(ドリル)仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック付属品プラスチックケース付、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.6トラスコ品番422-7778長さ(mm)361幅(mm)77高さ(mm)209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37993776
2017-09-13
用途: アンカーボルトの穴明に使っています。
長船スチール工業

刃先もワンタッチで変わるので、とても使いやすいです。満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 37993776
2014-07-19
用途: 削穴
株式会社 E.L.P

思っていたよりパワフルでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
1が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする