HC-301 3WAYインバーター(DC24V用) Meltec(大自工業) 37993907

HC-301 3WAYインバーター(DC24V用) Meltec(大自工業) 37993907 HC-301 3WAYインバーター(DC24V用) Meltec(大自工業) 37993907

3WAYインバーター(DC24V用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37993907 品番HC-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

インバーターは車内のコンセント!車内で家電を楽しもう!

ヒューズ
カープラグコード使用時/10Aガラス管(カープラグ内)、
バッテリークリップ使用時/本体内蔵
用途
24V車専用インバーター
携帯電話、ノートパソコン、LED照明、デジタルプレーヤー、ゲーム機、TVゲーム、テレビ、DVDプレーヤー
種別3WAYインバーター 質量(g)約695 コード長さ(m)(カープラグコード)1、(バッテリー接続コード)1 出力電圧(V)AC100(USB/DC5) 入力電圧(V)DC24 定格出力(W)300(カープラグ使用時/120) 口数USB×2口、DC24V×1口、AC100V×2口 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×195×70 連続出力電力(W)最大360(カープラグ使用時/最大150) 出力電流(mA)(USB)合計1000 瞬間出力(W)最大500(カープラグ使用時/180)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37993907 HC-301 49465422 SIV-301 USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業) USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業) 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37993916
2014-07-29
用途:
100vのブロアー

とても活躍しています

対象商品:
37993891
2013-04-12
用途:
トラック内での携帯電話の充電

値段的には普通だが、携帯電話の充電のみ使用で3ヶ月経たないうちに、原因不明の故障で使用不可になった。会社内の同僚もこの商品のCD−301のワット数が高めの商品を購入したが、半年ももたなかった。現在、外見は新品同様なのに機能しない機器が2個部屋に転がっています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
37993916
2013-02-20
用途:
石油ファンヒーターに使いたかった!
有限会社ことぶきクレーン 様

使えませんでした!
残念です!
正弦波の高いほうを、再度買ってみます!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする