M5A-3(USB2) DCコンバーター(DC24V-12V) モノタロウ 37994074

M5A-3(USB2) DCコンバーター(DC24V-12V) モノタロウ 37994074 M5A-3(USB2) DCコンバーター(DC24V-12V) モノタロウ 37994074 M5A-3(USB2) DCコンバーター(DC24V-12V) モノタロウ 37994074 M5A-3(USB2) DCコンバーター(DC24V-12V) モノタロウ 37994074

DCコンバーター(DC24V-12V)

(39件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37994074 品番M5A-3(USB2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!

用途
DC12Vのカー用品の電源に
音楽端末などの電源に
質量(g)300 コード長さ(m)0.6 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.5×102×60.5
注意
※DC12V製品・USB製品が定格電流(A)以下である事をご確認ください。定格電流を超える製品を使用した場合は故障の原因となります。
※直射日光やホコリの多い場所でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45534212
2019-03-14
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが最高にいいです、また購入したいです。

対象商品:
45534212
2018-02-28
用途:
トラックの電圧変換
三浦商事 様

初期に使用しましたが 本体に振動が加わった場合等に、通電ランプが消え、電源が時々落ちることがあります。@交換して頂きます。他のレビユーにもございますがコードが60CM
なので置き場所が限られます。故障がなければ、プラグ3個 USB2個使えるので便利ですが。

対象商品:
45534212
2017-11-15
用途:
トラック運転時
建設業・工事業

約1週間使用していますが、今のところ問題ないです。
大変満足していますが、他の方もレビューしていましたが、もう少し電源コードが長ければいいかな?て思います。

対象商品:
45534212
2017-03-01
用途:
トラックでのオーディオの電源として使用
合同会社坂口 様 (医療・福祉・介護関連業)

レンタカーでトラックを使った際に、手持ちのオーディオを使うのにコンバーターが必要になって購入したが、安かったが十分使えて満足した

対象商品:
45534212
2017-03-10
用途:
トラックでカーナビケーションを使用する為。

少し大き目ですが、両面テープで貼り付けるには良かったです。
USBが付いていて便利で、とにかく安くて良かった。
これからの耐久性に期待します。

対象商品:
45534212
2017-01-27
用途:
LEDライトの24v〜12vの変換に 使用してます。
株式会社 三協重機 様

サイズ的に コンパクトで 場所を取らなくて とてもコンパクトです。

対象商品:
45534212
2016-12-04
用途:
トラックに積載して使用する

シガーソケットの口が3個あり便利です又USB出力が取れるのでいろいろの充電にも使用できてOK

対象商品:
45534212
2017-02-16
用途:
シビリアンの車内小道具用

必要十分です USBが二口は便利 シガーのメスが緩いのか?
オスが細いのか? 抜けてくる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする