不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-1212Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38031287
品番
FA-1212C1-C
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ストローク(mm)
12
取付ねじサイズ
M12×1
全長(mm)
70
最大吸収エネルギー(J)
0.29
キャップ色
白
等価質量(kg)
最大:1.5
最大抗力値(N)
245
毎分吸収エネルギー(J/min)
14.7
材質(本体)
樹脂
構造
固定式
最大使用サイクル(cycle/min)
45
オリフィス方式
ダッシュポット式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.1