不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38032041
品番
FA-3650UD-C
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
全長(mm)
254.5
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
392
キャップ
有
等価質量(kg)
最大:1400
取付ねじサイズ
M36×1.5
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.7