画像準備中

FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38032075 品番 FA-4225B3-C
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ストローク(mm)25 全長(mm)144 質量(g)795 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)260 等価質量(kg)最大:3400 取付ねじサイズM42×1.5 毎分吸収エネルギー(J/min)1858 最大使用サイクル(cycle/min)20 最大衝突速度(m/s)3 最小衝突速度(m/s)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする