不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38032093
品番
FA-4275B3-C
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
全長(mm)
246
質量(g)
1240
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
780
等価質量(kg)
最大:9700
取付ねじサイズ
M42×1.5
毎分吸収エネルギー(J/min)
3345
最大使用サイクル(cycle/min)
6
最大衝突速度(m/s)
3
最小衝突速度(m/s)
0.3