画像準備中

FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38032136 品番FWM-4280WBD-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)80 最大吸収エネルギー(J)720 等価質量(kg)最大:5500 オリフィス方式多孔変則オリフィス式 最大衝突速度(m/s)2 最小衝突速度(m/s)0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38032136 FWM-4280WBD-C 38032093 FA-4275B3-C 画像準備中 FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックス 1個 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする