不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
-
注文コード
38032163
品番
FA-2016EA-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
取付ねじサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
16
全長(mm)
-
構造
-
最大吸収エネルギー(J)
25.4
キャップ
クレビス
等価質量(kg)
最大:200
取付ねじサイズ
-
最大抗力値(N)
9800
毎分吸収エネルギー(J/min)
343
ピストンロッド復帰力(N)
35.2以下
最大衝突速度(m/s)
-
最小衝突速度(m/s)
-